Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 51444 repulpierbar, e/sAnsatzb. (man),55m x 25mm,blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51444-00013-11
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51444-00013-11
EAN/GTIN:
     4042448286406
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 51444 repulpierbar, e/sAnsatzb. (man),55m x 25mm,blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
55 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 11,97*
€ 17,44*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 17,54*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 18,27*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Rolle
ab 1152 Rollen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 55 Meter (ab € 0,21673* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 219,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.