Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 51444 repulpierbar, e/s Ansatzb. (man),55m x 38mm,blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51444-00014-11
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51444-00014-11
EAN/GTIN:
     4042448286413
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 51444 repulpierbar, e/s Ansatzb. (man),55m x 38mm,blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
55 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband blau, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 18,13*
€ 26,18*
17 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 26,33*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 27,39*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 24,87*
€ 29,60
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 55 Meter (ab € 0,32982* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 219,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.