| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-51445-00037-11 Herst.-Nr.: 51445-00037-11 EAN/GTIN: 4042448294012 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 51445, repulpierbar, e/s Ansatzb. (auto), 65m x 25mm,blau Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 65 m | Breite: | 25 mm | Menge pro VE: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 15,17* | € 21,96* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 18,02* | € 22,06* | | | | Lager 42XH2 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,17* | € 22,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 65 Meter (ab € 0,23339* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 271,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|