Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 51446, 50m x 25mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51446-00020-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51446-00020-00
EAN/GTIN:
     4005800218057
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 51446, 50m x 25mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 9,72*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,77*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 10,55*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Rolle
ab 1152 Rollen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1324* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 126,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.