Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 51446, 50m x 38mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51446-00021-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51446-00021-00
EAN/GTIN:
     4005800218071
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 51446, 50m x 38mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 10,02*
€ 14,77*
17 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 14,85*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 16,02*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1996* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 128,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.