Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 51446, 50m x 50mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51446-00022-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51446-00022-00
EAN/GTIN:
     4005800218088
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 51446, 50m x 50mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 13,13*
€ 19,47*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 19,59*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 21,15*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2628* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 126,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.