Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 51455, 55m x 50mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51455-00005-11
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51455-00005-11
EAN/GTIN:
     4042448288561
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 51455, 55m x 50mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
55 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 39,76*
€ 56,45*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 56,78*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 40,07*
€ 58,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 58,04*
€ 69,07
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 55,62*
€ 66,19
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 52,52*
€ 62,50
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 46,74*
€ 55,62
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 43,44*
€ 51,69
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 41,44*
€ 49,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 55 Meter (ab € 0,72855* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 348,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.