Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51571 Vlies, 50m x 50mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51571-00003-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51571-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448085528
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 51571 Vlies, 50m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa braun, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 10,18*
€ 14,80*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 14,87*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 15,20*
19 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 16,20*
3 Tage
33
1
€ 4,99*
ab € 14,26*
€ 19,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2038* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 364,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 106,11*
Zubehör
k.A.
ab € 204,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.