Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51571 Vlies doppelseitig Synthesekautschuk 50mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-17224
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51571
EAN/GTIN:
     4042448085528
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 51571- Doppelseitiges Vlies-Klebeband • Hohe Anfangsklebkraft, Verklebung auf rauen und strukturierten Oberflächen möglich • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet . • Hauptanwendungen: Selbstklebendes Ausrüsten von Folienbeuteln, Endlosformularen, Plakaten; Verkleben von Verdampfern in der Kühlgeräte-Produktion • Temperaturbeständigkeit: 40 °C (langfr.), 80 °C (kurzfr.) • Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit (UV): mittel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4959
Länge:
50 m
Stärke:
160 µm
Trägermaterial:
trägerlos
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
°C kurzfr.:
80 °C
Farbe:
transluzent
Produkteigenschaften:
doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Anfangsklebekraft | permanent klebend | temperaturbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa braun, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 2seitiges Klebebänder, Zweiseitiges Klebebänder, doppelseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebeband, Zweiseitiges Klebeband, doppelseitiges Klebeband, Fliesklebebänder, Teppichklebeband, Vliesklebeband, doppelseitige klebebänder, Teppichklebebänder, Teppichband, Fliesklebeband, Teppichverlegeband, Teppichbänder, Teppichverlegebänder, Vliesklebebänder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 10,18*
€ 14,80*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 14,87*
8 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 15,20*
19 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 16,20*
Lager 847
33
1
€ 4,99*
ab € 14,26*
€ 19,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,20*
€ 22,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2852* pro Meter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 106,11*
Zubehör
k.A.
ab € 204,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.