Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970 PV6, 5000m x 6mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51970-00033-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00033-06
EAN/GTIN:
     4005800151811
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51970 PV6, 5000m x 6mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
5000 m
Breite:
6 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 464,74*
€ 640,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,82*
€ 643,52*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,39*
€ 648,62*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 648,62*
€ 771,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 620,02*
€ 737,82
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 590,55*
€ 702,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 543,25*
€ 646,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 509,38*
€ 606,16
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 486,70*
€ 579,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 464,39*
€ 552,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 5.000 Meter (ab € 0,09288* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.