Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970 PV6, 5000mx6mm, transp.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005754
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00033-06
EAN/GTIN:
     4005800151811
Suchbegriffe:
tesafix®
51970
tesafix® 51970 PV6 5000mx6mm transp...
Klebeband doppelseitig

tesafix® 51970

tesafix® 51970 ist eine Variante von tesafix® 4970, jedoch mit einem Träger aus spezialgereckter Polypropylenfolie. Die bewährten Produkteigenschaften, wie beispielsweise die hohe Klebkraft für eine Permanentverklebung, auch auf rauen Haftgründen, werden hier ebenfalls eingehalten. tesafix® 51970 ist mit einer Papierabdeckung versehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PV6
Länge:
5000 m
Farbe:
Transparent
Breite:
6 mm
Stärke:
220 µm
Temperaturbeständigkeit:
80°C langfr./130°C kurzfristig
Träger:
PP-Film
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 463,18*
€ 636,06*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,61*
€ 639,52*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,83*
€ 644,61*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 639,52*
€ 761,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 607,77*
€ 723,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 592,46*
€ 705,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 577,29*
€ 686,98
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 546,61*
€ 650,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 5.000 Meter (ab € 0,10933* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.