Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 53799 Gewebe 80mesh, 50m x 1300mm, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-53799-50002-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53799-50002-02
EAN/GTIN:
     4042448844811
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gefahrenmarkierungsband
tesaband 53799 Gewebe 80mesh, 50m x 1300mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
1300 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa gewebeband blau, gewebe klebeband, gewebe-klebeband blau, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Markierband; Markierungsband; Sicherheitsband; Signal-Klebeband; Signalband; Signalklebeband; Warn-Klebeband; Warnband; Warndruckband; Warnklebeband; Warnmarkierungsband; Warnmarkierungsfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 326,84*
€ 452,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,61*
€ 455,11*
Lager 42XH2
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,28*
€ 461,23*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 461,23*
€ 548,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 446,12*
€ 530,88
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 423,28*
€ 503,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 378,94*
€ 450,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 358,17*
€ 426,22
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 342,15*
€ 407,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 328,28*
€ 390,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 6,5656* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.