| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005867 Herst.-Nr.: 53799-50002-02 EAN/GTIN: 4042448844811 |
| |
|
| | |
| tesaband® 53799tesaband® 53799 PV2 ist ein PE-extrudiertes Gewebeband bestehend aus einem 80 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Sehr gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen. Ausgezeichnete Reißkraft. Wasserabweisend und witterungsbeständig. Scherfest. Leicht von Hand einreißbar. Flexibel und anschmiegsam. Abriebfest.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Blau | Breite: | 1300 mm | Stärke: | 310 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +110°C (30 Min.) | Träger: | PE-extrudiertes Gewebe | Klebmasse: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa gewebeband 50m, gewebeband, gewebeband tesa, tesaband®, 53799, tesaband® 53799 Gewebe 80mesh 50mx1300mm Blau.tesaband 53799 Gewebe 80mesh 50mx1300mm, Tesaband-53799, 53799-50002-02, tesaband® 53799 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 328,55* | € 449,76* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,95* | € 452,33* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,03* | € 458,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 7,799* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|