Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Fix, doppelseitiges Klebeband, 10m x 50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-56174-00000-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56174-00000-01
EAN/GTIN:
     4005800012945
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
NOPI Fix, doppelseitiges Klebeband, 10m x 50mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelseitiges klebeband weiß 10m x50mm, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Teppich-Band; Teppich-Klebeband; Teppichband; Teppichklebeband; Verlege-Band; Verlegeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 1872 Rollen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.