Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 68000 PV1, 50m x 100mm, silberglänzend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa 68000 PV1, 50m x 100mm, silberglänzend
Artikel-Nr.:
     42XH2-68000-00056-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     68000-00056-01
EAN/GTIN:
     4042448329059
tesa® 68000 PV1 ist ein aluminiumbeschichtetes Glasfasergewebe imt einer leistungsstarken Acrylatklebmasse für den Einsatz im Motorraum. Die Klebmasse ist speziell für neue, halogenfreie Kabelummantelungen aus PE/PP und bietet exzellente Hitzeabschirmung ebenso wie eine ausgezeichnete Langzeitstabilität bei hohen Temperaturen. Kundenindividuelle Stanzteile auf Rolle sind auf Anfrage erhältlich. Haupteigenschaftebn: Sehr hohe Hitzeabschirmung, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hochflexibel, Exzellente Kabelverträglichkeit, Alterungsbeständig, Beständig gegen Umwelteinflüsse, Selbstverlöschend, kein Fogging, Halogenfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
silberglänzend
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32.514,09*
€ 32.695,78032*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 32.522,57064*
€ 32.704,21056*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32.704,21056*
€ 38.918,01057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32.638,44024*
€ 38.839,74389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32.522,57064*
€ 38.701,85906
pro Packung
1 Packung enthält 168 Rollen (ab € 193,58673* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.