| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-68000-00056-01 Herst.-Nr.: 68000-00056-01 EAN/GTIN: 4042448329059 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa® 68000 PV1 ist ein aluminiumbeschichtetes Glasfasergewebe imt einer leistungsstarken Acrylatklebmasse für den Einsatz im Motorraum. Die Klebmasse ist speziell für neue, halogenfreie Kabelummantelungen aus PE/PP und bietet exzellente Hitzeabschirmung ebenso wie eine ausgezeichnete Langzeitstabilität bei hohen Temperaturen. Kundenindividuelle Stanzteile auf Rolle sind auf Anfrage erhältlich. Haupteigenschaftebn: Sehr hohe Hitzeabschirmung, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hochflexibel, Exzellente Kabelverträglichkeit, Alterungsbeständig, Beständig gegen Umwelteinflüsse, Selbstverlöschend, kein Fogging, Halogenfrei Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silberglänzend | Länge: | 50 m | Breite: | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |