Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband 846 transparent 50 mm x 66 m laut abrollend Naturkautschuk-Kleber - Palettenware


Menge:  Palette  
Produktinformationen
846 transparent
846 transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-846transparent50
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband 50mm x 66m transparent

Produktbeschreibung: Das Klebeband ist aus einer transparenten, Polypropylen-Folie hergestellt. Das PP Klebeband ist von einer Seite mit einem Naturkautschukklebstoff beschichtet.

Anwendung: Zur Verklebung von leichten bis mittelschweren Wellpapp-Kartons sowie zum kurzfristigen Sichern von Paletten, sowie zur allgemeinen Bündelung oder Fixierung von Gegenständen ist dieses PP Klebeband 846 geeignet. Wellpapp-Kartons, die in Tiefkühlhäusern bis - 30 °C gelagert werden, können aufgrund des Naturkautschuk-Klebstoffes ebenfalls mit diesem Klebeband verklebt werden. Beachtet werden muss jedoch, das hier die optimale Verarbeitungstemperatur in Räumen von ca. 18-21 °C liegen sollte. Alle Angaben laut Hersteller nach bestem Wissen und Gewissen - ohne Garantie. Jeder Anwender muss die Verwendbarkeit dieses Klebebandes für seine Zwecke durch eigene Testversuche sicherstellen.

Weitere Informationen:
Produkt:
PP-Klebeband
Artikel:
846
Farbe:
transparent
Kleber:
Naturkautschuk
Geräusch:
laut abrollend Geräusch
Breite:
50 Breite
Länge:
66 m
Folienstärke:
32 my
Kartoninhalt:
36 Rollen
Paletteneinheit:
66 Kartons
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.076,81*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 2.376 Rollen (ab € 0,87408* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.310,02*
€ 2.748,92
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.162,06*
€ 2.572,85
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.123,08*
€ 2.526,47
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 2.093,32*
€ 2.491,05
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 2.076,81*
€ 2.471,40
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.