| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ED 86/12 HG 2S Herst.-Nr.: ED 86/12 HG 2S EAN/GTIN: 4063963097957 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Abschließbare Eurobehälter, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 14 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 80 x 60 x 14 cm | Innenmaße: | 77 x 57 x 9,7 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 9,7 cm | Gewicht: | 4,92 kg | Inhalt: | 45 Liter | Material: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, auer packaging eurobehälter, euro normbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |