| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ED 86/52 HG 2S Herst.-Nr.: ED 86/52 HG 2S EAN/GTIN: 4063963097995 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Abschließbare Eurobehälter, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 53,5 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 80 x 60 x 53,5 cm | Innenmaße: | 77 x 57 x 49,7 cm | Gewicht: | 9,26 kg | Inhalt: | 228 Liter | Material: | PP | Schloss: | alle Schlösser sind gleichschließend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |