| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-EG 32/17 HG Herst.-Nr.: EG 32/17 HG EAN/GTIN: 4063963093034 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Eurobehälter geschlossen, Außenmaße L x B x H 30 x 20 x 17 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | PP | Produktionshinweis: | Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 | Außenmaße L x B x H: | 30 x 20 x 17 cm | Innenmaße L x B x H: | 27 x 17 x 16,5 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 15,5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter grau, euro normbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |