| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-EG 43/12 HG WB Herst.-Nr.: EG 43/12 HG WB EAN/GTIN: 4063963118997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Eurobehälter geschlossen, Außenmaße L x B x H 40 x 30 x 12 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | PP | Produktionshinweis: | Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 | Außenmaße L x B x H: | 40 x 30 x 12 cm | Innenmaße L x B x H: | 37 x 27 x 10,3 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 9 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, kleinladungsträger b 400 x t 300 mm, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |