Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter mit Längsteiler, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-EG GEF LT 6427 HG
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     EG GEF LT 6427 HG
EAN/GTIN:
     4063963121898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Beschreibung: Eurobehälter mit Längsteiler, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 27 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,58 kg
Material:
PP
Produktionshinweis:
Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar
Farbe:
Silbergrau ähnlich RAL 7001
Ausstattung:
1 x Längsteiler
Außenmaße L x B x H:
60 x 40 x 27 cm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter grau, euro normbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 137,78*
€ 185,77*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,61*
€ 195,24*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.