| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-EG S SEWW 64/27 Herst.-Nr.: EG S SEWW 64/27 EAN/GTIN: 4063963115675 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Würfelschaumpolster für Eurobehälter, Abmessungen L x B x H 56 x 36 x 26 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen L x B x H: | 56 x 36 x 26 cm | Innenmaße: | EG 64/27 HG, ED 64/27 HG, EDP 64/27 HG | Bestehend aus: | 5x EG SEWW 64 1x EG SEBW 64 | Farbe: | Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 | Material: | PU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, euro normbehälter grau, euro normbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |