| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-EG SW 200-1 8642 Herst.-Nr.: EG SW 200-1 8642 EAN/GTIN: 4063963116580 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Systemwagen für Eurobehälter 80 x 60 Höhe 200 cm ohne Auszug, Außenmaße L x B x H 103,4 x 65 x 201,1 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 103,4 x 65 x 201,1 cm | Innenmaße: | 4 x Tablar, 3 x EG 86/42 | Material: | Aluminium | Radausführung: | 4 Lenkräder mit Feststeller |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, euro normbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |