| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ESD EG 86/32 HG Herst.-Nr.: ESD EG 86/32 HG EAN/GTIN: 4063963095854 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: ESD-Eurobehälter, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 32 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 | Außenmaße L x B x H: | 80 x 60 x 32 cm | Innenmaße L x B x H: | 77 x 57 x 30,5 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 29,3 cm | Handgriffe Stirnseite: | geschlossen | Handgriffe Längsseite: | geschlossen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter schwarz, euro normbehälter, auer packaging eurobehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |