Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Eurobehälter mit Querteiler, Außenmaße L x B x H 40 x 30 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-ESD EG GEF QT 4332 HG
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     ESD EG GEF QT 4332 HG
EAN/GTIN:
     4063963122789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Beschreibung: ESD-Eurobehälter mit Querteiler, Außenmaße L x B x H 40 x 30 x 32 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,02 kg
Material:
PP
Produktionshinweis:
Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar
Farbe:
Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017
Ausstattung:
1 x Querteiler
Außenmaße L x B x H:
40 x 30 x 32 cm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter l600xb400xh320mm, euro normbehälter, euro normbehälter schwarz, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,62*
€ 165,38*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,01*
€ 173,42*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.