| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ESD H 1210 OS Herst.-Nr.: ESD H 1210 OS EAN/GTIN: 4063963102583 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: ESD-Paletten geschlossen ohne Sicherungsrand, Außenmaße L x B x H 120 x 100 x 15,5 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spez. Durchgangswiderstand: | 10³ < 10¹? Ohm/cm | Außenmaße L x B x H: | 120 x 100 x 15,5 cm | Innenmaße: | Geschlossen | Sicherungsrand: | ohne Sicherungsrand | Gewicht: | 19,9 kg | Traglasten: | Dynamisch: 1.500 kg Statisch: 3.500 kg Hochregal: 300 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |