| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ESD H 1210 Herst.-Nr.: ESD H 1210 EAN/GTIN: 4063963097384 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: ESD-Paletten geschlossen mit Sicherungsrand, Außenmaße L x B x H 120 x 100 x 16,3 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spez. Durchgangswiderstand: | 10³ < 10¹? Ohm/cm | Außenmaße L x B x H: | 120 x 100 x 16,3 cm | Oberdeck: | Geschlossen | Unterbrochener Sicherungsrand: | Außenarretierung 7 mm | Gewicht: | 19,9 kg | Toleranz ±: | 10% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |