| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ESD LP 1208K OS Herst.-Nr.: ESD LP 1208K OS EAN/GTIN: 4063963102538 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: ESD-Leichtpaletten ohne Sicherungsrand, Außenmaße L x B x H 120 x 80 x 15,5 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis: | nicht für Hochregal geeignet | Außenmaße L x B x H: | 120 x 80 x 15,5 cm | Innenmaße: | Durchbrochen | Unterdeck: | mit 3 Kufen | Sicherungsrand: | ohne Sicherungsrand | Gewicht: | 7,72 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: esd palette, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |