| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ESD RL-KLT 3147 Herst.-Nr.: ESD RL-KLT 3147 EAN/GTIN: 4063963100565 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: ESD-RL-KLT-Behälter, Außenmaße L x B x H 30 x 20 x 14,7 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 30 x 20 x 14,7 cm | Innenmaße: | 24,3 x 16,2 x 12,95 cm | Bodenausführung: | Glatt, geschlossen | Volumen: | 5,3 Liter | Material: | ESD PP | Gewicht: | 644 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, auer packaging eurobehälter, euro normbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |