Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter Classic, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 52 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-MB 8642K
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     MB 8642K
EAN/GTIN:
     4063963098206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mf behälter
Beschreibung: Mehrwegbehälter Classic, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 52 cm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Kufen werden unmontiert mitgeliefert
Außenmaße L x B x H:
80 x 60 x 52 cm
Innenmaße:
68,5 x 50,3 cm
Innenmaße oben L x B:
74,2 x 56,1 cm
Innenmaß Höhe:
40,1 cm
Gewicht:
6,93 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,90*
€ 108,08*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 117,93*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 28 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.