Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter Classic, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 52 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     7223-AU-MB 8642K
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     MB 8642K
EAN/GTIN:
     4063963098206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mf behälter
Beschreibung: Mehrwegbehälter Classic, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 52 cm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Kufen werden unmontiert mitgeliefert
Außenmaße L x B x H:
80 x 60 x 52 cm
Innenmaße:
68,5 x 50,3 cm
Innenmaße oben L x B:
74,2 x 56,1 cm
Innenmaß Höhe:
40,1 cm
Gewicht:
6,93 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,90*
€ 108,08*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 117,93*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 28 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.