| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-RL-KLT 6280-7001 Herst.-Nr.: RL-KLT 6280-7001 EAN/GTIN: 4063963099487 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: RL-KLT-Behälter, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 28 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 60 x 40 x 28 cm | Innenmaße: | 54,4 x 35,9 x 26,2 cm | Volumen: | 51,9 Liter | Gewicht: | 2,68 kg | Material: | PP | Bodenausführung: | Glatt, geschlossen mit Wasserablauflöchern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, auer packaging eurobehälter, euro normbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |