| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-SE 200 863212 Herst.-Nr.: SE 200 863212 EAN/GTIN: 4063963114814 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Systemwagen für Eurobehälter 80 x 60 Höhe 200 cm, Außenmaße L x B x H 70 x 93,5 x 200 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 70 x 93,5 x 200 cm | Innenmaße: | 7 x Vollauszug, 5 x EG 86/12 HG, 2 x EG 86/32 | Material: | Aluminium | Gewicht: | 106,1 kg | Radausführung: | 4 Lenkräder mit Feststeller |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, auer packaging eurobehälter, euro normbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |