Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie für Apple iPhone 6S


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF5613700
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     5613700
EAN/GTIN:
     4062481559053
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Kompatibel mit
Apple iPhone 6S
A1700 A1688 A1633

Mit der BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Matte Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Apple iPhone 6S zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Matt, Antireflex
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Apple iPhone 6S.

Super flexibel
BROTECT Flex Matte ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebeschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Apple iPhone 6S.

Self-Healing
Die Oberfläche der matten Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst!

Perfektes Touchgefühl
Die matte Displayschutzfolie bietet dir eine angenehme Haptik und eine uneingeschränkte Multi-Touch Bedienung.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld ? diese verschwinden innerhalb von 1 ? 3 Tagen von selbst.

Weitere Informationen:
Geräteklasse:
Smartphones und Handys
Gerätemarke:
Apple
Gerätemodell:
Apple iPhone 6S
Produktart:
BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, brotect schutzfolie iphone 6s, mobiltelefon hülle, displayfolie brotect, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 2,99*
ab € 5,65*
€ 10,20*
Lager 42XH2
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 10,34*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 7,05*
€ 14,37*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Beutel
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,895*
€ 5,82505
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,60*
€ 5,474
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,70*
€ 4,403
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Beutel
Mindestbestellmenge: 4 Beutel ( entspricht € 41,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2713700
ab € 3,66*
Ähnlich
BROTECT
3813700
ab € 6,69*
Ähnlich
BROTECT
1813700
ab € 3,67*
Ähnlich
BROTECT
1913700
ab € 3,66*
Ähnlich
Bedifol
3931038
ab € 12,48*
Ähnlich
Bedifol
1831038
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
1814226
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3913700
ab € 7,50*
Ähnlich
BROTECT
5313700
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
5113700
ab € 3,68*
Ähnlich
BROTECT
5213700
ab € 6,37*
Ähnlich
Bedifol
2731038
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2613700
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
3413700
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
3713700
ab € 6,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.