Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Full-Cover Schutzfolie Matt kompatibel mit Apple iPhone 6S (2 Stück) - Full-Screen Displayschutz-Folie, 3D Curved, Anti-Reflex


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B8904
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5613700
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5613700
EAN/GTIN:
     4062481559053
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Kompatibel mit
Apple iPhone 6S
A1700 A1688 A1633

Mit der BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Matte Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Apple iPhone 6S zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Matt, Antireflex
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Apple iPhone 6S.

Super flexibel
BROTECT Flex Matte ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebeschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Apple iPhone 6S.

Self-Healing
Die Oberfläche der matten Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst!

Perfektes Touchgefühl
Die matte Displayschutzfolie bietet dir eine angenehme Haptik und eine uneingeschränkte Multi-Touch Bedienung.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 1 – 3 Tagen von selbst.

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 6S (2x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.

Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 6S
Schutzart:
Vorderseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 6S (2x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, brotect schutzfolie iphone 6s, mobiltelefon hülle, displayfolie brotect, Apple iPhone 6S, A1700 A1688 A1633, Smartphones und Handys, fullcover, entspiegelung, anti-reflektion, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständig, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, 3D, TPU, brotect, matt, entspiegelt, curved, schutzfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 5,65*
€ 10,20*
5 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 10,34*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 7,05*
€ 14,37*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,20*
€ 12,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,22*
€ 10,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,73*
€ 10,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,39*
€ 9,98
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,17*
€ 9,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,25*
€ 8,63
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,05*
€ 8,39
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,84*
€ 8,14
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,64*
€ 7,90
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,65*
€ 6,72
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2713700
ab € 3,66*
Ähnlich
BROTECT
3813700
ab € 6,69*
Ähnlich
BROTECT
1813700
ab € 3,67*
Ähnlich
BROTECT
1913700
ab € 3,66*
Ähnlich
Bedifol
3931038
ab € 12,48*
Ähnlich
Bedifol
1831038
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
1814226
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3913700
ab € 7,50*
Ähnlich
BROTECT
5313700
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
5113700
ab € 3,68*
Ähnlich
BROTECT
5213700
ab € 6,37*
Ähnlich
Bedifol
2731038
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2613700
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
3413700
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
3713700
ab € 6,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.