Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenwagen mit 20 Fächern - Außenmaße: 690 x 860 x 2.015 - mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-574.002/AG
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-574.002/AG
EAN/GTIN:
     4035694077102
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Außenmaße: 690 x 860 x 2.015 mm (B/T/H) · Ausführung: · * 2 Stück senkrechte Schiebegriffe · * inkl. 20 Fächer für Akten, je 10 vorne und · hinten in je 2 senkrechten Reihen · * Fachböden aus Sperrholz film-/ · filmbeschichtet · * lichter Abstand zwischen den Fachböden: · 330 mm · * Fachbreite: 305 mm · * Fachtiefe: 345 mm · * Seitenwände mit Lochblech · * Mittelwand mit Drahtgitter 50 x 100 mm · * mit Dach · * Grundrahmen mit umlaufender · Stoßschutzleiste 30 x 7 mm · Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz · Traglast: 500 kg · EAN-Nr.: 4035694077102
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
69 kg
Versandart:
Sammelgut
Traglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: variofit aktenwagen, aktenwagen, Aktenwagen mit 20 Fächern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 823,66*
€ 1.003,58*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,61*
€ 1.012,40*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,40*
€ 1.204,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,67*
€ 1.165,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,74*
€ 1.079,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,57*
€ 1.021,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,61*
€ 981,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.