Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenwagen - Außenmaße: 1.350 x 665 x 1.700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-610.300/AG
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-610.300/AG
EAN/GTIN:
     4035694078680
Suchbegriffe:
Euro-Kastenwagen
Eurokastenwagen
eurokastenwagen 5 etagen
eurokastenwagen
Außenmaße: 1.350 x 665 x 1.700 mm (B/T/H) · Ladefläche: 1.240 x 610 mm (B/T) · Lichte Höhe zwischen den Querstreben in den Seitenteilen: 125 mm · Lochabstand zum Verschrauben der Etagen: · 150 mm · Ausführung: · * aus Stahlrohr geschweißt · * 5 Etagen offen und neigbar um 17° · oder 32° · * Traglast je Etage: 50 kg · Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Brems- und 2 Lenkrollen, alle Rollen mit Fußschutz · Traglast: 250 kg · EAN-Nr: 4035694078680
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
69,5 kg
Versandart:
Sammelgut
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 469,10*
€ 598,65*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,29*
€ 607,73*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,73*
€ 723,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,84*
€ 680,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,67*
€ 635,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,50*
€ 600,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,29*
€ 559,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.