Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Auslaufhahn
>
Artikel
Ablasshahn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-COzsw-000.500
Hersteller:
Variofit
Herst.-Nr.:
zsw-000.500
EAN/GTIN:
4035694012776
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
für alle Artikel mit Stahlblechwanne und für Selbstkipper · (Ausrüstung nur ab Werk) · EAN-Nr.: 4035694012776
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
0,2 kg
Versandart:
Sammelgut
Material:
Stahl
... >
Lager 42XH2
>
Werkzeug
>
Handkarre (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Auslaufventil
,
Kipp-Behälter
,
Kippbehälter
,
Selbstkipper
,
3/8" ablassventil
,
ablassventil
,
Ablasshahn
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874SW
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 64,25*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,18*
€ 64,75*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,87*
€ 68,01*
Lager 7223
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,42*
€ 80,55*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 90,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auffangwanne mit Gitterrost 1.200 x 1.200 mm
Cordes
00017153
ab € 385,60*
Ähnlich
Auffangwanne mit Gitterrost 2.390 x 790 mm
Cordes
00017154
ab € 459,99*
Ähnlich
Auffangwanne, für Fasskipper
Cordes
00017149
ab € 40,28*
Ähnlich
Auffangwanne, mit Gitterrost 1.200 x 800 mm
Cordes
00017152
ab € 320,26*
Ähnlich
Fasskarre für 200l Fässer
Cordes
00017142
ab € 163,62*
Ähnlich
Fasskarre für 200l Fässer für 200ltr. Fässer
Cordes
00017141
ab € 163,55*
Ähnlich
Fasskarre mit 2 Stützrädern für 200l Fässer, 250kg
Cordes
00017146
ab € 219,19*
Ähnlich
Fasskarre mit 2 Stützrädern, für 200l Fässer
Cordes
00017145
ab € 218,79*
Ähnlich
Fasskarre mit Stützrad für 200l Fässer
Cordes
00017143
ab € 174,53*
Ähnlich
Fasskarre, mit Stützrad für 200l Fässer
Cordes
00017144
ab € 175,43*
Ähnlich
Fasskipper für 200l Fässer
Cordes
00017148
ab € 237,82*
Ähnlich
Fasskipper für 200l Fässer, 810 x 720 x 575 mm
Cordes
00017150
ab € 241,48*
Ähnlich
Fassroller, Ø610 mm
Cordes
00017147
ab € 78,17*
Ähnlich
Schiebebügelwagen mit Auffangwanne, Stahl/Stahlblech, Enzianblau/silber, L 990 x B 590 mm, mit Querstrebe, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 250 kg
Cordes
sw-600.121
ab € 328,52*
Ähnlich
Stapelgestell inkl. Auffangwanne mit Gitterrost, Traglast 2400 kg , RAL 5010 enzianblau
Cordes
aw-125.000
ab € 520,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen