Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwagen - Außenmaße: 2.080 x 880 x 305 - mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COzu-1229
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     zu-1229
EAN/GTIN:
     4035694006591
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schwerlastwagen
cordes etagenwagen
Außenmaße: 2.080 x 880 x 305 mm (B/T/H) · Ladefläche: 2.080 x 880 mm (B/T) · Ladehöhe: 305 mm · Ausführung: · * stabile Stahlkonstruktion · * ohne Bodenplatte · Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit Zentralbremse EasySTOP (längs- und schmalseitig zu bedienen), Lenkrollen mit Fußschutz · Traglast: 500 kg · EAN-Nr.: 4035694006591
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
55,5 kg
Versandart:
Sammelgut
Traglast:
500 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schwerlastwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 286,04*
€ 335,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,39*
€ 335,25*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,20*
€ 353,68*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 314,88*
€ 394,43*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,24*
€ 403,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,67*
€ 449,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,89*
€ 399,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,24*
€ 373,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016644
ab € 578,43*
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 616,05*
Ähnlich
Cordes
00016648
ab € 651,91*
Ähnlich
Cordes
00016647
ab € 478,50*
Ähnlich
Cordes
00016643
ab € 417,27*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 443,63*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 630,43*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 531,08*
Ähnlich
Cordes
00016653
ab € 574,68*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 499,71*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 661,07*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 710,82*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 356,12*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.206,30*
Ähnlich
Cordes
00017030
ab € 934,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.