Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelnetze, Protector, 1.230 mm / 2.100 m


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM42031232
Bild zu Artikel DM42031232
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM42031232
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     42031232
EAN/GTIN:
     4063963080683
Suchbegriffe:
Wickelnetz
wickelnetz
Wickelnetze, Protector, 1.230 mm / 2.100 m
Weitere Informationen:
Abmessung:
1.230 mm / 2.100 m
Weitere Suchbegriffe: Stretchfolie (Packmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3.540,72*
€ 4.192,33*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.537,20*
€ 4.200,60*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 4.200,60*
€ 4.998,71
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 3.940,89*
€ 4.689,66
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 3.690,80*
€ 4.392,05
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 3.565,33*
€ 4.242,74
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 3.537,20*
€ 4.209,27
pro Palette
1 Palette enthält 32 Rollen (ab € 110,5375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.