Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwickelnetze, 500 mm / 1.000 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM42105000
Bild zu Artikel DM42105000
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM42105000
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     42105000
EAN/GTIN:
     4063963078895
Suchbegriffe:
Wickelnetz
wickelnetz
Palettenwickelnetze, 500 mm / 1.000 m
Weitere Informationen:
Abmessung:
500 mm / 1.000 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Palettenwickelnetze, verpacken, transport, sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,19*
€ 54,15*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 63,19*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,19*
€ 75,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,34*
€ 33,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Rolle
1 Rolle enthält 4 Kilogramm (ab € 5,495* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.