Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Gastronomie-Bekleidung
>
Küchenwäsche
>
Kochmütze
>
Kochschiffchen
>
Artikel
Schiffchen Express, Spezial-Krepp-Papier, universal, Standard, weiß-blau, B: 8,5cm, L: 28cm
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM1026
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
1026
EAN/GTIN:
4015544902600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kochmütze Schiffchen
Kochschiffchen
Schiffchenmütze
Papier mit Perforation
Die Schiffchen Express sind aus saugstarkem Krepp-Papier gefertigt. Das Spezialpapier saugt Feuchtigkeit, wie Schweißperlen sehr gut auf und sorgt für einen hohen Tragekomfort. Die Schiffchen sind stabil und auf jede Kopfgröße einstellbar. Der obere Einsatz mit Lüftungslöchern sorgt zusätzlich für ein angenehmes Kopfklima. Schiffchen sind eine hygienische und traditionelle Kopfbedeckung für Bäckereien, Großküchen, Gemeinschaftsverpflegungen, Lebensmittelindustrie, Kantinen und Essensausgaben.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-blau
Größe:
universal
Länge:
28 cm
... >
Lager 42XH2
>
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Schutzhaube (nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Perforiertes Papier
,
kochschiffchen krepp
,
kochmütze schiffchen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen