Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Einweghaube
>
Artikel
Baretthauben Bettina, PP, universal, weiß, D: 53cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM1264
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
1264
EAN/GTIN:
4015544926408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube
Die Baretthaube Bettina wird aus Polypropylen-Vlies in fester Qualität hergestellt und ist mit einem latexfreien Gummiband versehen. Durch den eingearbeiteten Gummizug hat die Haube einen guten Halt. Sie ist sehr kleidsam und daneben auch noch preiswert. Die Baretthaube Bettina Strong dient zum Schutz vor oberflächlichen Verletzungen sowie zum Fremdschutz zur Verhinderung von Kontaminationen im Pflegebereich. Sie ist damit besonders für Krankenhäuser, in Pflegebereichen, in der Lebensmittelindustrie sowie auch bei Caterings anwendbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
universal
... >
Lager 42XH2
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Arbeitsmütze
Weitere Suchbegriffe:
Einweg-Mütze
,
Einweghaube
,
Einwegmütze
,
Haarnetz
,
Haarschutznetz
,
Netzhaube
,
Nylonhaube
,
franz mensch haarnetz weiß
,
haarnetz
,
haarnetz weiß
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 638
13 Tage
3000
100
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,21*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,50*
€ 5,79*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,52*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,46*
€ 7,13*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 9,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 95,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baretthaube BETTINA,Kat.I,weiß,Polypropylen-Vlies,Ø 530mm,10 VE/Karton,100/VE
Franz Mensch
12649
ab € 2,38*
Ähnlich
Baretthauben Bettina Light, PP, universal, Beutel, gelb, D: 53cm
Hygonorm
12689
ab € 2,90*
Ähnlich
Baretthauben Bettina Light, PP, universal, Beutel, gelb, D: 60cm
Hygonorm
12681
ab € 3,10*
Ähnlich
Baretthauben Bettina Light, PP, universal, Beutel, grün, D: 60cm
Hygonorm
12661
ab € 2,78*
Ähnlich
Baretthauben Bettina Light, PP, universal, Beutel, rot, D: 53cm
Hygonorm
12659
ab € 3,09*
Ähnlich
Baretthauben Bettina Light, PP, Ø 60cm, blau, 100 Stück
Franz Mensch
12601
ab € 2,88*
Ähnlich
Baretthauben Bettina Light, PP, Ø 60cm, weiß, 100 Stück
Franz Mensch
12641
ab € 2,79*
Ähnlich
Baretthauben Bettina, PP, Ø 53cm, blau, 100 Stück
Franz Mensch
1260
ab € 4,50*
Ähnlich
Baretthauben Bettina, PP, Ø 53cm, grün, 100 Stück
Franz Mensch
1266
ab € 4,47*
Ähnlich
Einweghaube, Barettform, blau, Polypropylen-Vlies, latexfrei, Größe 53, 100/VE
Franz Mensch
12609
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen