| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM13236 Herst.-Nr.: 13236 EAN/GTIN: 4015544932362 |
| | |
|
| | |
| Astrohauben aus SMS sind eine sehr hochwertige und hygienische Kopfbedeckung. Sowohl die Haube selbst als auch der 2-lagige Mundschutz sind aus SMS gefertigt.SMS ist ein sehr atmungsaktives, hautfreundliches und daher extrem komfortables Material - besser als Hauben aus PP. Auch lange Tragezeiten sind mit dieser Astrohaube kein Problem. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, astrohaube, Schutzmütze, Arbeitsschutz, Kopfschutz, Arbeitskleidung, Kopfbedeckung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,80* | € 17,85* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 16,09* | € 21,98* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,23* | € 22,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1623* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 229,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|