| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM237110 Herst.-Nr.: 237110 EAN/GTIN: 4015544911787 |
| | |
|
| | |
| PU Schürze, Feste Latzschürzen PU - ideal für Lebensmittel-Industrie und Gastro: Diese Schürze besteht aus Polyurethan ohne Gewebeeinlage. Die Schürze verfügt über eine extrem glatte Oberfläche und hat keine Säume oder Nähte, wodurch sie pflegeleicht und absolut hygienenisch ist. Die Schürze ist resistent gegen tierische Fette und Öle. Sie ist außerdem sehr leicht, aber zugleich auch sehr reißfest und dehnbar. Die Latzschürze aus Polyurethan bietet Einsatzmöglichkeiten in der Fleischverarbeitung, der Lebensmittelindustrie oder Spülküchen. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Länge: | 130 cm | Breite: | 90 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 10,43* | € 15,16* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 12,89* | € 20,68* | | | | Lager 42XH2 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,11* | € 22,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|