| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM27151 Herst.-Nr.: 27151 EAN/GTIN: 4015544971514 |
| | |
|
| | |
| Der Baumwollhandschuh Blanc Doubled besteht aus einem gebleichten Baumwoll-Gemisch in schwerer Ausführung. Er hat geschichtelte Finger, die ihm eine sehr gute Passform verleihen. Die halbe Handfläche und die Finger sind dabei gedoppelt. Dank seines Materials ist er weich und verfügt über ein sehr gutes Tastempfinden. Der Blanc Doubled kann bestens in der Gastronomie zum Anfassen von heißem Geschirr, in der Montage oder Industrie, bei Verpackungsarbeiten oder in der Qualitätskontrolle verwendet werden. Auch als Unterziehhandschuh für Reinigungshandschuhe ist er geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 8/M | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, baumwollhandschuh hygostar weiss gr.m, noppenhandschuh, noppenhandschuh m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,21* | € 10,67* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,23* | € 11,30* | | | | Lager 42XH2 | | | | 25 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,26* | € 11,69* | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,48* | € 18,25* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 202,32* | € 237,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,68834* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 292,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|