| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM2841 Herst.-Nr.: 2841 EAN/GTIN: 4015544984101 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser weiße Überstiefel besteht aus Polypropylen mit einer Beschichtung aus chloriniertem Polyethylen. Der Überstiefel ist feuchtigkeitsundurchlässig und verfügt über eine grifige Sohle. Er ist zudem sehr reißfest und stabil. Der Überschuh sitzt sehr sicher, da er von Bändern gehalten wird. Er ist ideal für den Einsatz der Lebensmittel- und Pharmaindustrie oder in Krankenhäusern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Länge: | 34 cm | Höhe: | 54 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 150 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 150 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 0,89* | € 1,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | 150 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 226,94* | € 267,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,45* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen | Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|