Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstiefel, PP/CPE, weiß, L: 34cm, H: 54cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM2841
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2841
EAN/GTIN:
     4015544984101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg Stiefelschutz
Schutzüberstiefel
Überstiefel
überstiefel
Dieser weiße Überstiefel besteht aus Polypropylen mit einer Beschichtung aus chloriniertem Polyethylen. Der Überstiefel ist feuchtigkeitsundurchlässig und verfügt über eine grifige Sohle. Er ist zudem sehr reißfest und stabil. Der Überschuh sitzt sehr sicher, da er von Bändern gehalten wird. Er ist ideal für den Einsatz der Lebensmittel- und Pharmaindustrie oder in Krankenhäusern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
34 cm
Höhe:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: Operationskleidung, Chirurgenkleidung, Operationsschutzanzug, Operationsschuhe, Hygieneschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,10*
Lager 7223
unbekannt
150
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,34*
13 Tage
unbekannt
150
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,40*
13 Tage
30
1
pro Box
Frei Haus
ab € 227,42*
€ 268,49*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 750 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.