Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz Typ II, 3-lagig, PP, Bindebänder, blau, B: 9cm, L: 17,5 cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM29166
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     29166
EAN/GTIN:
     4015544991666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Der Mundschutz besteht aus drei Lagen eines glasfaserfreien, weichen Polypropylen-Vlieses. Er ist fusselfrei und hautfreundlich. Der Mundschutz ist sicher, aber trotzdem sehr atemdurchlässig. Bindebänder und ein integrierter Nasenbügel sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Dieser Mundschutz hat eine Filterleistung von 98% bei einer Partikelgröße von 0,1 µm (0,102 +/- 0,003 µm).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
9 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 2,62*
11 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 3,53*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,96*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
29167
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.